Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuumsaugdüse
Bild für VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327143
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532639
EAN/GTIN:
     4052568165307
Datenblatt DE für VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Vakuumsaugdüse VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen)Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen)
Weitere Informationen:
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes Saugvolumen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Reinigungsempfehlung:
Seifenlauge
Symbol:
00992043
Typ-Kurzzeichen:
VN
Vakuumanschluss:
QS-6
Werkstoff Anschlussgewinde:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung:
vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A|Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,76*
€ 81,62*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 65,18*
€ 81,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,70*
€ 85,74*
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 110,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.