Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-6-SS Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-6-SS Vakuumsauger
Bild für ESS-6-SS Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-6-SS Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327294
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189276
EAN/GTIN:
     4052568041939
Datenblatt DE für ESS-6-SS Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-6-SS Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=15 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=6 mm, Sauger-Volumen=0,015 cm3, Abwurfimpulstauglichkeit=<= 4 bar
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
transparent
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
50 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
Innendurchmesser 4 mm
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
264
€ 8,90*
ab € 6,15*
€ 8,50*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 8,92*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,32*
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 11,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,67*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.