Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-100-SS Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-100-SS Vakuumsauger
Bild für ESS-100-SS Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-100-SS Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189324
EAN/GTIN:
     4052568078713
Datenblatt DE für ESS-100-SS Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-100-SS leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=460 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=29,779 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
transparent
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
50 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M10
Werkstoff Einschraubzapfen:
Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 43,33*
€ 55,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,49*
€ 57,91*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 60,47*
€ 8,95*
ab € 58,11*
€ 74,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 68,10*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.