Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-60-EN Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-60-EN Vakuumsauger
Bild für ESS-60-EN Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-60-EN Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327369
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189354
EAN/GTIN:
     4052568042448
Datenblatt DE für ESS-60-EN Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-60-EN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=120 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=60 mm, Sauger-Volumen=19,77 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund extra-tief
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M10
Werkstoff Einschraubzapfen:
Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoff Sauger:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 18,52*
€ 23,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,12*
€ 25,09*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,26*
€ 26,20*
€ 8,95*
ab € 24,86*
€ 32,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,99*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.