Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-4X20-ON Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-4X20-ON Vakuumsauger
Bild für ESS-4X20-ON Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-4X20-ON Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327408
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189409
EAN/GTIN:
     4052568042677
Datenblatt DE für ESS-4X20-ON Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-4X20-ON leicht austauschbar. Nennweite=2,5 mm, Sauger-Größe=4x20 mm, Sauger-Volumen=0,112 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
oval flach
Saugergröße:
4x20 mm
Shore-Härte:
50 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M6
Werkstoff Sauger:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 8,90*
ab € 8,33*
€ 11,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,65*
€ 11,85*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 12,35*
€ 8,95*
ab € 10,92*
€ 14,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,12*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.