Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-100-GT-M10 Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-100-GT-M10 Vakuumsauger
Bild für ESS-100-GT-M10 Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-100-GT-M10 Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327433
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525986
EAN/GTIN:
     4052568083175
Datenblatt DE für ESS-100-GT-M10 Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-100-GT-M10 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=9 mm, Min. Werkstückradius R=135 mm, Nennweite=5,5 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=53,9 cm3
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
rotbraun
Konstruktiver Aufbau:
rund, Glockenform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Saugerform:
rund tief
Shore-Härte:
72 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M10
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sauger:
Vulkollan
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 32,01*
€ 40,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,72*
€ 42,93*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,18*
€ 44,81*
€ 8,95*
ab € 42,91*
€ 56,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,88*
€ 64,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.