Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-50-BT-M10 Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-50-BT-M10 Vakuumsauger
Bild für ESS-50-BT-M10 Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-50-BT-M10 Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327441
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525994
EAN/GTIN:
     4052568083250
Datenblatt DE für ESS-50-BT-M10 Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-50-BT-M10 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=10 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Nennweite=2,5 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=17,6 cm3
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
rotbraun
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Shore-Härte:
72 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M10
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sauger:
Vulkollan
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,90*
ab € 26,21*
€ 33,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,05*
€ 35,52*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,82*
€ 37,09*
€ 8,95*
ab € 35,29*
€ 46,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,40*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.