| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327456 Herst.-Nr.: 1394696 EAN/GTIN: 4052568061975 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger VASB-8-M5-SI-B Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. Höhenausgleich Sauger=3,3 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=8 mm, Sauger-Volumen=0,163 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | transparent | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | VASB | Vakuumanschluss: | M5 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Sauger: | VMQ (Silikon) | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 14,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,91* | € 14,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,38* | € 15,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,01* | € 17,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,53* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|