Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-40-SF Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESV-40-SF Vakuumsaugnapf
Bild für ESV-40-SF Vakuumsaugnapf
Herstellerlogo für ESV-40-SF Vakuumsaugnapf
Artikel-Nr.:
     4065-70327593
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     190992
EAN/GTIN:
     4052568078959
Datenblatt DE für ESV-40-SF Vakuumsaugnapf
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-40-SF Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=230 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=1,566 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
grau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Werkstoff Sauger:
FPM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 20,28*
€ 26,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 27,44*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,40*
€ 28,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.