Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-150-SU Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESV-150-SU Vakuumsaugnapf
Bild für ESV-150-SU Vakuumsaugnapf
Herstellerlogo für ESV-150-SU Vakuumsaugnapf
Artikel-Nr.:
     4065-70327613
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191012
EAN/GTIN:
     4052568150389
Datenblatt DE für ESV-150-SU Vakuumsaugnapf
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-150-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=480 mm, Sauger-Durchmesser=150 mm, Sauger-Volumen=173,826 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Werkstoff Sauger:
PUR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 121,30*
€ 144,39*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 151,23*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 157,67*
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 193,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 190,26*
€ 218,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.