| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327652 Herst.-Nr.: 191058 EAN/GTIN: 4052568043520 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugnapf ESV-30-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=8 mm, Min. Werkstückradius R=80 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=4,07 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | blau | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | ESV | Werkstoff Sauger: | PUR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,86* | € 13,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,17* | € 13,72* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 14,34* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,54* | € 15,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,59* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|