Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-50-BU Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESV-50-BU Vakuumsaugnapf
Bild für ESV-50-BU Vakuumsaugnapf
Herstellerlogo für ESV-50-BU Vakuumsaugnapf
Artikel-Nr.:
     4065-70327658
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191064
EAN/GTIN:
     4052568043582
Datenblatt DE für ESV-50-BU Vakuumsaugnapf
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-50-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=11 mm, Min. Werkstückradius R=150 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=14,23 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Werkstoff Sauger:
PUR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 16,77*
€ 21,52*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,29*
€ 22,64*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,36*
€ 23,64*
€ 8,95*
ab € 22,39*
€ 29,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,29*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.