| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327660 Herst.-Nr.: 191066 EAN/GTIN: 4052568079109 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugnapf ESV-80-BN Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=10 mm, Min. Werkstückradius R=430 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=63,9 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | schwarz | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Shore-Härte: | 50 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | ESV | Werkstoff Sauger: | NBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 24,30* | € 31,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,87* | € 32,73* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,51* | € 34,16* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,40* | € 42,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,03* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|