Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-80-BN ESV-80-BN (191066) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008211
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191066
EAN/GTIN:
     4052568079109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-80-BN ESV-80-BN (191066) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
80 MM
Sauger-Volumen:
63,900 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
213,6 N
Produktgewicht:
39,0 G | 0,08 KG
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
NBR
Min. Werkstückradius R:
430 MM
Höhenausgleich Sauger:
10,0 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, ESV-80-BN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12
€ 8,90*
ab € 24,30*
€ 31,13*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,87*
€ 32,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,51*
€ 34,16*
€ 8,95*
ab € 32,40*
€ 42,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,03*
€ 48,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.