Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-50-GT Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESV-50-GT Vakuumsaugnapf
Bild für ESV-50-GT Vakuumsaugnapf
Herstellerlogo für ESV-50-GT Vakuumsaugnapf
Artikel-Nr.:
     4065-70327673
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526002
EAN/GTIN:
     4052568046804
Datenblatt DE für ESV-50-GT Vakuumsaugnapf
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-50-GT Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=8 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=11,2 cm3, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
rotbraun
Konstruktiver Aufbau:
rund, Glockenform
Saugerform:
rund tief
Shore-Härte:
72 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Werkstoff Sauger:
Vulkollan
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 11,64*
€ 15,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,05*
€ 16,32*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 17,03*
€ 8,95*
ab € 15,25*
€ 20,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,37*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.