Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LWS-G-U-V Wasserabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LWS-G-U-V Wasserabscheider
Bild für MS12-LWS-G-U-V Wasserabscheider
Herstellerlogo für MS12-LWS-G-U-V Wasserabscheider
Artikel-Nr.:
     4065-70328750
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8005550
EAN/GTIN:
     4052568257293
Datenblatt DE für MS12-LWS-G-U-V Wasserabscheider
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
Wasserabscheider
Wasserabscheider MS12-LWS-G-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Zentrifugalabscheider
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00992244
Typ-Kurzzeichen:
MS12-LWS
Werkstoff Abdeckung:
PA-verstärkt
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Befestigungswinkel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Drallscheibe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Modulverbinder:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schalendichtung:
NBR
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Trennteller:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner festo, drucklufttrockner, wasserabscheider 1/2", MS12-LWS-G-U-V|Wasserabscheider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 348,94*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,19*
€ 357,71*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 333,15*
€ 378,84*
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 462,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.