Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARF-Q11-32 Wellenzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DARF-Q11-32 Wellenzapfen
Bild für DARF-Q11-32 Wellenzapfen
Herstellerlogo für DARF-Q11-32 Wellenzapfen
Artikel-Nr.:
     4065-70328786
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4835940
EAN/GTIN:
     4052568275877
Datenblatt DE für DARF-Q11-32 Wellenzapfen
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Wellenzapfen DARF-Q11-32 Baugröße=32, Konstruktiver Aufbau=Wellenzapfen, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=287 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Konstruktiver Aufbau:
Wellenzapfen
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
DARF
Werkstoff Schrauben:
Stahl, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
für Kolb:
Ø32
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 104,04*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 84,22*
€ 104,13*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 119,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.