Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHWS-16-A-NC Winkelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHWS-16-A-NC Winkelgreifer
Bild für DHWS-16-A-NC Winkelgreifer
Herstellerlogo für DHWS-16-A-NC Winkelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70328827
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1310179
EAN/GTIN:
     4052568229672
Datenblatt DE für DHWS-16-A-NC Winkelgreifer
Suchbegriffe:
Pneumatik Winkelgreifer
Winkelgreifer
winkelgreifer festo
pneumatik winkelgreifer
Winkelgreifer DHWS-16-A-NC Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=40 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,04 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Winkel
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Hebel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
DHWS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DHWS-16-A-NC|Winkelgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 260,70*
€ 303,07*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,25*
€ 344,82*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,29*
€ 359,36*
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 416,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 410,07*
€ 470,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.