Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHWS-16-A-NC DHWS-16-A-NC (1310179) Winkelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032862
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1310179
EAN/GTIN:
     4052568229672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Winkelgreifer
Winkelgreifer
winkelgreifer festo
pneumatik winkelgreifer
DHWS-16-A-NC DHWS-16-A-NC (1310179) Winkelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Öffnungswinkel:
40 DEG
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,04 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Winkel
Konstruktiver Aufbau:
Hebel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 4 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
62 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
36 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
0,15 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
50 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
1,6 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
1,6 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
1,6 NM
Produktgewicht:
114 G | 0,165 KG
Befestigungsart:
wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Weitere Suchbegriffe: DHWS-16-A-NC, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 260,70*
€ 303,07*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,25*
€ 344,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,29*
€ 359,36*
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 416,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 410,07*
€ 470,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,07*
€ 360,6533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,08*
€ 358,2852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,61*
€ 338,6859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,13*
€ 323,8347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,70*
€ 310,233
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.