| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F152597 Herst.-Nr.: 152597 EAN/GTIN: 4052568010867 |
| | |
|
| | |
| Schwenkflansch SNG-160 passender Lagerbock LSNG, LSNSG. Baugröße=160, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=3577 g- 150 °C, Produktgewicht=3577 g Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SNG | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,50* | € 180,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,34* | € 180,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,52* | € 181,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,77* | € 215,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 206,12* | € 243,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|