Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNG-160 SNG-160 (152597) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003678
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152597
EAN/GTIN:
     4052568010867
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNG-160 SNG-160 (152597) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
3.577 G | 3,3 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bolzen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 177,92*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 150,34*
€ 180,74*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 181,54*
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 214,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 204,00*
€ 242,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,0806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,62*
€ 212,5578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,3349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,9224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,9046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.