Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASB-55-1/4-SI-B Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VASB-55-1/4-SI-B Vakuumsauger
Bild für VASB-55-1/4-SI-B Vakuumsauger
Herstellerlogo für VASB-55-1/4-SI-B Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-F158980
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1373812
EAN/GTIN:
     4052568061883
Datenblatt DE für VASB-55-1/4-SI-B Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger VASB-55-1/4-SI-B Höhenausgleich Sauger=20 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=55 mm, Sauger-Volumen=30,4 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
transparent
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
VASB
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 17,95*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 17,97*
2 Tage
415
€ 8,90*
ab € 13,91*
€ 18,35*
€ 8,95*
ab € 14,19*
€ 19,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,94*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.