| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F31741 Herst.-Nr.: 31741 EAN/GTIN: 4052568003852 |
| | |
|
| | |
| Lagerbock LSNG-40 mit sphärischer Lagerung. Baugröße=40, Basierend auf Norm=VDMA 24562, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=228 g Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | VDMA 24562 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | LSNG | Werkstoff Befestigung: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Gelenklager: | PTFE | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,24* | € 29,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,15* | € 30,03* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,08* | € 30,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,27* | € 38,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,01* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|