Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-1/2 Blindstopfen FESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B-1/2 Blindstopfen
Bild für B-1/2 Blindstopfen
Herstellerlogo für B-1/2 Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-F3571
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3571
EAN/GTIN:
     4052568008376
Datenblatt DE für B-1/2 Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Blindstopfen B-1/2 Außengewinde G1/2; Stahl; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Innensechskant SW10
Entspricht Norm:
DIN 908
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
TPE-U(PUR)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, blindstopfen festo, blindstopfen, 2" wegeventil, B-1/2|Blindstopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1179
10
€ 8,90*
ab € 1,44*
€ 1,96*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,24*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 2,78*
10
€ 5,46*
ab € 2,159*
€ 2,869*
10
€ 3,90*
ab € 2,436*
€ 3,216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.