Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-1/2 B-1/2 (3571) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013829
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3571
EAN/GTIN:
     4052568008376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
B-1/2 B-1/2 (3571) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10
Nenn-Anziehdrehmoment:
14,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
43 G | 0,044 KG
Befestigungsart:
Innensechskant SW10
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
PA, TPE-U(PUR)
Entspricht Norm:
DIN 908
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, blindstopfen festo, blindstopfen, B-1/2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2238
10
€ 8,90*
ab € 1,45*
€ 1,97*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,26*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 2,79*
10
€ 5,00*
ab € 2,149*
€ 2,889*
10
€ 3,90*
ab € 2,436*
€ 3,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.