Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZO-3-PK-3 Zeitverzögerungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZO-3-PK-3 Zeitverzögerungsventil
Bild für VZO-3-PK-3 Zeitverzögerungsventil
Herstellerlogo für VZO-3-PK-3 Zeitverzögerungsventil
Artikel-Nr.:
     4065-F5754
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5754
EAN/GTIN:
     4052568000950
Datenblatt DE für VZO-3-PK-3 Zeitverzögerungsventil
Suchbegriffe:
Zeitverzögerungsventil
zeitverzögerungsventil festo
zeitverzögerungsventil
Zeitverzögerungsventil VZO-3-PK-3 unbetätigt Durchgang, auf 2n-Anschlussplatte mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Nennweite=2 mm, Betätigungsart=pneumatisch, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder, Überdeckung=negative Überdeckung, Hinweis zur Zwangsdynamisierung=Schaltfrequenz mindestens 1x pro Wochenweis zur Zwangsdynamisierung=Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Montagerahmen
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Pneumatischer Anschluss:
PK-3
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991131
Typ-Kurzzeichen:
VZO
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung:
± 0,5 s
Weitere Suchbegriffe: VZO-3-PK-3|Zeitverzögerungsventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 209,44*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 229,98*
2 Tage
87
€ 5,90*
ab € 195,81*
€ 231,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.