Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil
Bild für SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil
Herstellerlogo für SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil
Schaltzeichen für SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-M401197
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE0573-A60-00-13J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
SXE0573-A60-00-13J ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24 VDC
Steuerluftversorgung:
Intern
ISO:
1
Ventil-Ausführung:
Stirnseitiger Elektromagnet
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betriebsdruck:
10 bar
Ventilfunktion:
5/2 El.magnet/El.magnet, bistabil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,80*
€ 169,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 181,74*
Lager 4065
5
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 187,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,92*
€ 189,20*
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 197,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P19063 B-12143
€ 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.