Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Star #1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE0573_A60_00_13J_w.jpg
PH_VA_SXE0573_A60_00_13J_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE0573-A60-00-13J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE0573-A60-00-13J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
ISO Star #1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
24Vdc
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 179,96*
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 188,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,62*
€ 192,88*
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 199,33*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 199,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.