Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT/57232/M/160 Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RT/57232/M/160 Rundzylinder
Bild für RT/57232/M/160 Rundzylinder
Herstellerlogo für RT/57232/M/160 Rundzylinder
Schaltzeichen für RT/57232/M/160 Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M615344
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RT/57232/M/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RT/57232/M/160 Rundzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
RT/57232/M/160 Rundzylinder RUNDZYLINDER RT/57200/M Doppeltwirkend - Ø 8 …. 63 mm Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders Dichtungen für geringere Reibung und lange Lebensdauer Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Anschluss:
Rc1/8
Hub:
160 mm
Ausführung:
Mit Magnetkolben
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Rundzylinder|RT/57200/M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,03*
€ 95,36*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 80,32*
€ 99,18*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,17*
€ 111,16*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 115,92*
€ 141,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P19406
ab € 2,47*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13615
ab € 4,04*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/032/22
ab € 3,49*
Zubehör
IMI Norgren
C01470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8025/38
ab € 18,03*
Zubehör
IMI Norgren
C01250618
ab € 0,81*
Zubehör
IMI Norgren
M/P1501/89
ab € 0,73*
Zubehör
IMI Norgren
C0TA00618
ab € 3,64*
Zubehör
IMI Norgren
KJ10D
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.