Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT57200M.jpg
RT57200M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RT/57232/M/160
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RT/57232/M/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 160 mm, Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders, Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer, Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign, Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: Rc1/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Endlagenpuffer Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Gewinde Typ: BSPT Hublänge mm: 160mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 32mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
Rc1/8
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Dämpfung:
Endlagenpuffer
Endabdeckung:
Aluminium-Druckguss
Gewinde Typ:
BSPT
Hublänge mm:
160mm
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
32mm
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, 847RT/57232/M/160, RT/57232/M/160
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,03*
€ 95,36*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 80,32*
€ 99,18*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,17*
€ 111,16*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 115,92*
€ 141,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P19406
ab € 2,47*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13615
ab € 4,04*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/032/22
ab € 3,49*
Zubehör
IMI Norgren
C01470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8025/38
ab € 18,03*
Zubehör
IMI Norgren
C01250618
ab € 0,81*
Zubehör
IMI Norgren
M/P1501/89
ab € 0,73*
Zubehör
IMI Norgren
C0TA00618
ab € 3,64*
Zubehör
IMI Norgren
KJ10D
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.