Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/50132/5 Kurzhub-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/50132/5 Kurzhub-Zylinder
Bild für M/50132/5 Kurzhub-Zylinder
Herstellerlogo für M/50132/5 Kurzhub-Zylinder
Schaltzeichen für M/50132/5 Kurzhub-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M748000
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50132/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/50132/5 Kurzhub-Zylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
M/50132/5 Kurzhub-Zylinder M/50100 Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf Kompaktes Design. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,43*
€ 144,90*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 146,55*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 130,12*
€ 156,29*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 167,67*
€ 199,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.