Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/50232/25 Kurzhub-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/50232/25 Kurzhub-Zylinder
Bild für M/50232/25 Kurzhub-Zylinder
Herstellerlogo für M/50232/25 Kurzhub-Zylinder
Schaltzeichen für M/50232/25 Kurzhub-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M748006
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50232/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/50232/25 Kurzhub-Zylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
M/50232/25 Kurzhub-Zylinder Serie M/50200 Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf Kompaktes Design. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 186,22*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 168,11*
€ 198,03*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,77*
€ 205,66*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 214,82*
€ 252,52*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.