Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/50163/10 Kurzhub-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/50163/10 Kurzhub-Zylinder
Bild für M/50163/10 Kurzhub-Zylinder
Herstellerlogo für M/50163/10 Kurzhub-Zylinder
Schaltzeichen für M/50163/10 Kurzhub-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M748011
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50163/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/50163/10 Kurzhub-Zylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
M/50163/10 Kurzhub-Zylinder M/50100 Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf Kompaktes Design. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstange Ø:
16 mm
Anschluss:
G1/4
Hub:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,90*
€ 275,28*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 278,33*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 253,29*
€ 296,11*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 326,35*
€ 376,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.