Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder
Bild für RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M970634
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92032/N4/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/92032/N4/80 Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
16 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
80 mm
Ausführung:
Verdrehgesicherte Kolbenstange (extern)
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RM/92000/M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 304,30*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 307,64*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,10*
€ 327,81*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 358,26*
€ 417,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.