Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92032/N4/80 Zylinder ø32 Hub 80 Kurzhub mit Führung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM/92032/N4/80 Zylinder ø32 Hub 80 Kurzhub mit Führung
RM/92032/N4/80 Zylinder ø32 Hub 80 Kurzhub mit Führung
Artikel-Nr.:
     594FP-RM/92032/N4/80
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92032/N4/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Doppeltwirkender zylinder ø 32 hub 80 kurzhub mit führung.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Medientemp. °C:
-5°C / 80°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
80
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 304,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 307,64*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,10*
€ 327,81*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 358,26*
€ 417,00*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.