Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT SCHMIERNIPPEL M16X2,0X28, D=16 LINKSGEWINDE, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2086.161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2086.161
EAN/GTIN:
     4059245857821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Schmiernippel
kipp gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5 - 12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 14 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit Schmiernippel. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2086.30 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist nachschmierbar. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3480
D=Befestigungsbohrung:
16
K:
28,575
L=Gewindelänge:
28
H:
21
H1:
15
D3:
27
D2:
22
A:
64
α:
15
L1:
84
D4:
19,4
D1=Gewinde:
M16x2,0
B:
40
Tragzahlen statisch kN:
28,5
Tragzahlen dynamisch kN:
21,6
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Schmiernippel
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
CN
SW:
22
B1:
8
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, schmiernippel m16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
46
€ 6,90*
ab € 15,31*
€ 18,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,61*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.