Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12 CO2
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12 HCHO
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12 PM
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12 Rückseite
PCE Instruments Partikel-Massenkonzentration-Messgerät PCE-RCM 12 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RCM 12
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RCM 12
EAN/GTIN:
     4250348717900
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelzähler PCE-RCM 12
Der Luftqualitätsmonitor PCE-RCM 12 dient der orientierenden Prüfung von Umweltparametern. Dabei ermöglicht der Luftqualitätsmonitor die Messung von CO2, Feinstaub, Temperatur und relativer Luftfeuchte. Das helle Display vom Luftqualitätsmonitor gibt im Wechsel Auskunft über die bereits angesprochenen Parameter. Die Überwachung der Umgebung kann mit dem Luftqualitätsmonitor dauerhaft über einen Zeitraum von bis zu fünf Stunden erfolgen, ohne, dass das Gerät dabei an eine Stromquelle angeschlossen ist. Zur dauerhaften Messung kann der Luftqualitätsmonitor über eine USB-Schnittstelle mit dem Netzstrom verbunden werden. Die erneute, komplette Aufladung des Akkus erfolgt innerhalb von zwei Stunden, falls der Luftqualitätsmonitor ausgeschaltet ist. Bei einer Messung von Kohlenstoffdioxid verfügt das Messgerät über einen großen Messbereich von 0 bis 9.999 ppm. Die Anzeige der Konzentrationen wird ferner durch die Verwendung einer Farbbewertungsskala vereinfacht, da auf diese Weise direkt Informationen über die Luftqualität an den Verwender weitergegeben werden. Neben der orientierenden Messung von Formaldehyd, das sich gesundheitsschädlich auswirken kann besteht auch ebenso eine orientierende Messung der Feinstaubbelastung durchgeführt werden. Dabei unterschieden werden Partikel mit einem maximalen Durchmesser von bis 10 µm (PM10) und Partikel bis zu einem Durchmesser von 2,5 µm (PM2,5).

- Messung von CO2 und Formaldehyd
- Angabe von Raumtemperatur und -feuchte
- Feinstaubmessung (PM2,5 / PM10)
- großer CO2 -Messbereich bis 9999 ppm
- wechselnde Anzeige der Messwerte
- Speicher für bis zu 5000 Messgruppen
- Datum- und Zeitanzeige
- USB-Schnittstelle
- 3 " großes TFT-LCD Display
- sichere und einfache Handhabung

Technische Daten
Messbereich Feinstaub: PM2,5 / PM10
Messbereich Partikelmessung: 0 ... 2000 µg/m³
Auflösung Partikelmessung: 1 µg/m³

Messbereich CO2: 0 ... 9999 ppm
Genauigkeit CO2: ±5 % vom Messwert oder ±75 ppm
Auflösung CO2: 1 ppm

Messbereich Formaldehyd: 0,00 ... 5,00 mg/m³
Genauigkeit Formaldehyd: ±5 % v. Mb
Auflösung Formaldehyd: 0,01 mg/m³

Messbereich Luftfeuchte: 0 ... 100 % r.F.
Genauigkeit Luftfeuchte: ±3,5 % r.F. (bei 20 ... 80 % r.F.),± 5 % r.F. (bei 0 ... 20 % r.F. / 80 ... 100 % r.F)
Auflösung Luftfeuchte: 0,1 % r.F. %

Messbereich Temperatur: -20 ... +70 °C
Genauigkeit Temperatur: ±2 °C
Auflösung Temperatur: 0,1 °C

Geräuschsensor: Aufweckfunktion nach APO
Stromversorgung: 2400 mAh, wiederaufladbarer Akku
Akkulaufzeit: durchgängige Messung für bis zu 5 Stunden
Aufladung: via USB 5 V / 1 A
Ladezeit: 2 Stunden (im ausgeschalteten Zustand)
Automatischer Ruhemodus bei Bedarf einstellbar
Display: 3 " TFT LCD Display, 240 x 400 Pixel
Datenspeicher: 5000 Messgruppen
Betriebstemperatur: 0 ... +50 °C
Lagertemperatur: -10 ... +60 °C
Abmessungen: 85 x 75 x 155 mm
Gewicht: 360 g


Lieferumfang
1 x Partikelzähler PCE-RCM 12
1 x USB-Kabel
1 x Akku
1 x Ladeadapter
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Partikelmessgerät, co2-messgerät, Luftqualitätsmessgerät, Luftqualitätsmesser, Luft, Staubmessgerät, Staubmessgeräte, Partikelmesser, Partkelmessgeräte, Staubmesser, Partikel, Staub, PCE, PCE Instruments
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,46*
€ 427,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,92*
€ 427,15*
Frei Haus
ab € 379,71*
€ 430,18*
Lager 413
Frei Haus
ab € 410,34*
€ 465,37*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 542,73*
€ 615,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,66*
€ 551,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,82*
€ 535,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPC 10
€ 488,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPC 15
€ 631,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPC 25
€ 923,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PCO 1
€ 807,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.