Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Pflanzgefäße
>
Blumentopf
>
Bodenmessgerät
>
Artikel
Bodenfeuchtemessgerät PCE-SMM1 von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-SMM 1
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-SMM 1
EAN/GTIN:
4250348706669
Suchbegriffe:
Blumentopfthermometer
Bodenmessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Bodenfeuchtemessgerät PCE-SMM1
Das Bodenfeuchte-Messgerät PCE-SMM 1 ist genau richtig, wenn Sie schnell und unkompliziert den Feuchtigkeitsgehalt im Boden / Erdreich bestimmen wollen. Dieses Bodenfeuchtemessgerät zeigt den Feuchtigkeitsgehalt im Erdreich im Bereich von 0 bis 50%. Die kompakten Abmessungen und der Batteriebetrieb ermöglichen den mobilen Einsatz während das stabile und wasserdichte Kunststoffgehäuse die internen Bauteile auch bei rauen Einsatzbedingungen schützt. Durch das einfache Messprinzip können auch unerfahrene Anwender das Bodenfeuchtemesser sofort bedienen.
Artikeldetails:
Bereich: 0 ... 50 % absolute Feuchte
Auflösung: 0,1%
Genauigkeit: ±5 % +5 Digit
Sondenlänge: 225 mm
Display: LCD
Versorgung: 4 x 1,5 V Batterie AAA
Abmessung: 175 x 40 x 40 mm
inkl. Bodenfeuchtemessgerät PCE-SMM1 und Anleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Feuchtemessgeräte / Feuchtemesser
Weitere Suchbegriffe:
feuchtigkeitsmesser
,
Feuchtemessgeräte
,
Feuchtemesser
,
Feuchte Messgerät
,
Bodenfeuchtemesser
,
Bodenfeuchte
,
Erdreich
,
absolute Feuchte
,
PCE
,
Material
,
Materialfeuchte
,
Materialfeuchtemessgerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 269,65*
€ 329,75*
Lager 413
Frei Haus
ab € 270,51*
€ 329,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.