Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-22(220VDC) Hilfsschütz 2S/2Ö DC 276418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0000947
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276418
EAN/GTIN:
     4015082764180
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)…, Betätigungsspannung: 220 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Integrierte Schutzbeschaltung., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 4,45*
ab € 28,72*
€ 37,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 37,74*
€ 5,00*
ab € 31,20*
€ 39,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 40,87*
€ 3,90*
ab € 32,59*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,71*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,65*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,18*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,81*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,44*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.