Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
EATON M22-WRLK3-Y Leuchtwahltaste 3 Stellungen gelb 216849
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0006465
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216849
EAN/GTIN:
4015082168490
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: gelb, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Einbau-Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Knebelschalter
,
Wahlschalter
,
Wahltaste
,
Wahltaster
,
knebelschalter eaton 3 stellungen
,
knebelgriff
,
eaton knebelgriff
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,65*
€ 14,69*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 14,89*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 12,034*
€ 15,604*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 16,09*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,538*
€ 16,118*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 74,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,12*
Zubehör
Moeller M22-I3 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller
216540
ab € 15,81*
Zubehör
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
106524 - M22-ADC4
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
182906 - M22-LED230TA-R - Leuchtelement, LED, rot, Frontbefestigung, 85 - 264 V
Eaton
182906
ab € 8,44*
Zubehör
182907 - M22-LED230TA-G - Leuchtelement, LED, grün, Frontbefestigung, 85 - 264 V
Eaton
182907
ab € 8,44*
Zubehör
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
216548 - M22-H1
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
216550 - M22-H3
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
216551 - M22-H4
Eaton
216551
ab € 11,29*
Zubehör
218945 - M22-XE5
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
262165 - M22-K01D
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.
Eaton
107940
ab € 7,05*
Zubehör
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen