Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Atlantic LED D 1-8h/D CGLine+ H LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0018313
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354876
EAN/GTIN:
     4012539344506
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Selbstregelnde Batterieheizung für Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -20°C bis +30°C / Bereitschaftslicht -20°C bis + 35°C. Die Einlegepiktogramme sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 9,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 136 mm Höhe/Tiefe: 166 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65 % Erkennungsweite: 24 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 280,03*
€ 328,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,88*
€ 331,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,78*
€ 347,56*
Frei Haus
ab € 297,78*
€ 347,64*
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 350,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.