Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0020105 Herst.-Nr.: 10200101015 EAN/GTIN: 4025113104366 |
| |
|
| | |
| Vollkunststoffschutzschlauch, Typ AIRflex-K mit integrierter Hartkunststoffwendel, sehr flexibel, wasser- und staubdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, innen glatt. Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau Nennweite: AD 19 Innen-Ø: 15,0 mm Aussen-Ø: 19,0 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, installationskanal grau |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | € 7,90* | ab € 4,11* | € 4,94* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,15* | € 4,99* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 4,8453* | € 5,7653* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,9937* | € 5,9437* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,2542* | € 6,1942* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 247,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|