Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa AIRflex-K AD19 VE50m grau Schutz- schlauch Hartkunstst. 15x19 10200101015


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10200101015 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101015 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     986-0128288
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101015
EAN/GTIN:
     4025113104366
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K, Ringe, IP 68 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... + 70°C ^ +100°C Zulassungen: UL 1696 UR-File-no E86359 / CSA 22.2 File 227.3-05 Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
false
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Innendurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
true
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Innen glatt:
true
Außen glatt:
false
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach N:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 4,92*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 4,97*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,6615*
€ 5,5315*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,9937*
€ 5,9037*
50
Frei Haus
ab € 5,2242*
€ 6,1542*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,5315*
€ 6,58249
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,6615*
€ 5,54719
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 276,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,63412*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,33*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,38956*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,43668*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 54,06004*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,4724*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,35*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.