Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Röhre
>
Artikel
RIDI F-LINE-R1X115/30ND-MPS Pendelleuchte silbern direkt strahlend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0027896
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0650241SI
EAN/GTIN:
4029299459937
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, silber, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel oder für direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Office-Leuchten
>
LED Pendelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Tube
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
hängeleuchten led
,
smart home hängeleuchte
,
ridi pendelleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,65*
€ 213,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 214,29*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,96*
€ 218,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 220,78*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,70*
€ 229,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI 0203580 Stromkabel Transparent 1,5 m
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,53*
Zubehör
Baldachin si ST ZDBE-SI
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,25*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung mehrf 3x1,5qmm 1700mm ZIDV-F-LINE28/3/1,5
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,06*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung mehrf 3x1,5qmm 2000mm ZIDV-F-LINE35/3/1,5
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,41*
Zubehör
KupplungVerbinder ger si ST F-LINE-VS-SI
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 13,35*
Zubehör
KupplungVerbinder L si ST F-LINE-VSL1../2..SI
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 31,78*
Zubehör
KupplungVerbinder L ws ST F-LINE-VSL1../2..
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,10*
Zubehör
KupplungVerbinder X si ST F-LINE-VSK1../2..SI
RIDI Leuchten
0207974SI
ab € 56,52*
Zubehör
Seilabhängung gr ST ZSPT2Z190SEILPENDELTRAPEZ
RIDI Leuchten
0203587
ab € 10,91*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZSPT2ZE190BALDA.+SP.1,5M-SI
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,92*
Zubehör
Seilabhängung ws ST ZSPT2ZE190BALDA.+SEILP.1,5M
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,56*
Zubehör
Seilabhängung ws ST ZSPT2ZE295BALDA.+SEILP.1,5M
RIDI Leuchten
0202897
ab € 22,97*
Zubehör
Y-Seilpendel L 1,5m ZSPT2Z 295
RIDI Leuchten
0203583
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen