Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Drehzahlregler
>
Artikel
Helios TSW 1,5 Trafo-Drehzahlsteller 1ph 230V 1,5A 1495
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0035665
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
1495
EAN/GTIN:
4010184014959
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
EcoVent Verso - Rohbauset ¿Fassade¿ - beschichtet für dezentrales Lüftungsgerät KWL EC 45 Wandeinbauhülse DN 180 aus Polypropylen, Notwendige Kernbohrung: DN 200 Länge: 800 mm Incl. 2 Putzdeckel für innen und außen, zum Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase. EPP-Keile zur Fixierung der Wandhülse mit Gefälle für sichere Kondensatableitung. Incl. 2-teiliger Edelstahl Fassadenblende mit Schutzlackierung für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe). Inkl. aufgeklebter Dichtung.
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Regeltransformator
,
Sparstelltrafo
,
Sparstelltransformator
,
Stelltrafo
,
Stelltransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
helios ventilatoren drehzahlregler
,
regeltrafo
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,01*
€ 189,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,48*
€ 189,79*
Lager 4792
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 165,47*
€ 191,08*
Lager 63VSM
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 191,59*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,76*
€ 195,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 10A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 TSW10
Helios Ventilatoren
01498
ab € 493,95*
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 3A 0-230V 1ph IP54 5stuf aus TSW3,0
Helios Ventilatoren
01496
ab € 186,40*
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 5A 0-230V 1ph IP54 5stuf aus TSW5,0
Helios Ventilatoren
01497
ab € 277,63*
Ähnlich
Drehzahlsteller AP gr 7,5A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 TSW7,5
Helios Ventilatoren
01596
ab € 389,74*
Ähnlich
HELIOS Drehzahlsteller TSW 0,3 # 3608
Helios Ventilatoren
3608
ab € 80,34*
Ähnlich
Raumthermostat 230V 2,5A IP20 EDTW
Helios Ventilatoren
01613
ab € 559,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen