Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 2,5A IP20 EDTW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Differenz-Temperaturregler
Helios Differenz-Temperaturregler
Artikel-Nr.:
     262-B892A59
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01613
EAN/GTIN:
     4010184016137
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 2,5A IP20 EDTW
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
grau
Höhe:
85 mm
Max. Kontaktbelastung:
2.5 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
55 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 547,23*
€ 634,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 543,87*
€ 642,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 560,24*
€ 648,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 567,88*
€ 656,59*
Frei Haus
ab € 581,85*
€ 668,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,47*
€ 750,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,86*
€ 722,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,47*
€ 697,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01498
ab € 481,54*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01496
ab € 181,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01497
ab € 270,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01596
ab € 380,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
1495
ab € 158,03*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
3608
ab € 77,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.