| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0036092 Herst.-Nr.: 00309607 EAN/GTIN: 4250047738794 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher-Einsatz Ø 50 mm, 3/4 W, 20 Ohm, weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3/4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W/1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz, Ausführung: Lochblechabdeckung weiß (.07) oder chrom- metallisiert (.02), Nettogewicht: 0,06 kg Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme. Einsetzbar in die meisten Spots für GX5,3. Material: Stahl Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Lochblech, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, . |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Deckeneinbaulautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckeneinbauleuchte, halogenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,24* | € 51,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,93* | € 52,48* | | | | Lager 4147 | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,05* | € 54,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,59* | € 54,33* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,25* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|