Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel U63K UP-Kleinverteiler 6-reihig IP31 mit Tür 984x810x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0045105
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX030113R9999
EAN/GTIN:
     4011617301134
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein Reihenabstand von 125 mm in Kombination mit einem separater Klemmenraum für Reihenklemmen eine einfache und effiziente Installation der Reiheneinbaugeräte. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch rea-lisiert werden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Das dezente Design vom Blendrahmen ermöglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der integrierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbautiefe von 110 mm können die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohlwände montiert werden. Ein spezielles Hohl-wandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwände deutlich und macht jeden Kleinvertei-ler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich sowie rückwärtig über Vor-prägungen zur Leitungseinführung. Der serienmäßige herausnehmbare Leitungseinführungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deutlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,08*
€ 536,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 481,42*
€ 560,29*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 480,56*
€ 560,43*
€ 53,00*
ab € 531,54*
€ 614,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,26*
€ 590,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,08*
€ 551,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.