Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P3-100/IVS EIN-AUS-Schalter Verteilereinbau 081439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0046556
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081439
EAN/GTIN:
     4015080814399
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,61*
€ 87,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,23*
€ 91,60*
€ 5,00*
ab € 78,71*
€ 96,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,27*
€ 100,39*
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 100,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,51*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
000649
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,64*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,64*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 28,60*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,17*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.