Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5UB1555 Schuko-Steckdose 10/16A DELTA PLUS elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0049242
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1555
EAN/GTIN:
     4001869051727
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosen DELTA i-system • Für Schrauben- und Krallenbefestigung • AC 250 V, 16 A, DC 250 V, 10 A • Spannungsführende Teile der Geräteeinsätze durch Isolierstoff abgedeckt • Selbsttätig rückführende Krallen • Die schraubenlosen Anschlussklemmen sind Verbindungsklemmen für Cu- und Alu-Leiter bis 2,5 mm2 • Größe der Abdeckplatten: 55 mm x 55 mm • Schutzart: IP 20 • Die Schutzart IP 44 für Wippen kann mit dem Dichtungssatz 5TG4 324 erreicht werden. SCHUKO-Steckdosen mit schraubenlosen Anschlussklemmen und Krallenrückführung ohne Gummi SV = Sicherheitsstromversorgung (AEV) ZSV = Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung (BVE) Farbe: elektroweiß (RAL 1013)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,84*
€ 7,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,53*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,53*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
5UH1205
ab € 5,51*
Zubehör
Siemens
5UH1341
ab € 85,05*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.